Motion
R480627305

AVENTICS
R480627305

Cilindro de aire de barra de acoplamiento ITS - Orificio de 160 mm, Carrera de 500 mm, Varilla de 40 mm, M36x2 Rosca macho, Varilla simple, Básico, Montaje de MX0 , Cojines elásticos, 3/4 Puertos BSPP
Artículo MI #07574049
No. Fabricante R480627305
Precio1,914.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R480627305

Cilindro de aire de barra de acoplamiento ITS - Orificio de 160 mm, Carrera de 500 mm, Varilla de 40 mm, M36x2 Rosca macho, Varilla simple, Básico, Montaje de MX0 , Cojines elásticos, 3/4 Puertos BSPP
Artículo MI #07574049
No. Fabricante R480627305
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
Precio1,914.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPP
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M36x2 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    500 mm

Detalles

  • Junta esférica del soporte del pivote en ángulo
    1827001791
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    1825805282
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    1827004863
  • Tipo de cojín
    Almohadillas elásticas
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    1827004867
  • Junta esférica Mp6 de montaje en ojal
    1827001626
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    1827001460
  • Acoplamiento esférico flexible
    1826409007
  • Soportes de pie - MS1
    1827001457
  • Soporte del muñón delantero Mt5
    1827001616
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Montaje del muñón trasero Mt6
    1827001616
  • Abrazadera de varilla
    1827001471 Acero galvanizado
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    8103190414
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    ITS
  • Ojo de varilla esperical
    1822124008 Rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    ISO 15552

Descripción general

Descripción del fabricante
R480627305 ITS-DA-160-0500-2-2-1-1-8-000
  • Según ISO 15552
  • Ø 160 mm
  • Carrera máx.: 2700 mm
  • Diseño robusto
  • Opcional: varilla de pistón pasante, MSS (sistema de sellado modular), resistente al calor, ATEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"