Motion
K22X29X16-A/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K22X29X16-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 22 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #07574136
No. Fabricante K22X29X16-A/0-7
Precio34.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
K22X29X16-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 22 mm, 29 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #07574136
No. Fabricante K22X29X16-A/0-7
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
Precio34.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    29 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.727 oz

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillos de aguja K22X29X16-A/0-7 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 29 mm, un ancho general de 16 mm y pesa 0.727 oz, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión y soporte de engranajes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K22X29X16-A/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    19200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K22X29X16 CONJUNTO DE JAULA Y RODILLO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"