Motion
66261132737

Norton Abrasives
66261132737

Disco de cambio rápido Red Heat - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica, grano 50 , color negro
Artículo MI #07575417
No. Fabricante 66261132737
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261132737

Disco de cambio rápido Red Heat - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica, grano 50 , color negro
Artículo MI #07575417
No. Fabricante 66261132737
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Color
    Negro
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    50
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO LOK DE 50GR VELOCIDADES DE 66261132737 3"
  • La mezcla abrasiva de alúmina cerámica premium corta más rápido y dura más que los discos de óxido de aluminio y circonio en la mayoría de las aplicaciones
  • Refuerzo de peso Y mejorado y más grueso que proporciona una mayor durabilidad y un menor desgaste del filo
  • El avanzado tratamiento de grano autolubricante reduce el calor en materiales difíciles de amolar
  • La construcción laminada de 1 capa ofrece una mayor adaptabilidad en superficies contorneadas o en cualquier aplicación donde se necesite mayor flexibilidad
  • Los granos 50 y 60 son para mezclar y desbarbar
  • Sistema de fijación de plástico enrollable/desenrollable de tipo TR/III

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo