Motion
H4C18S01093

Dodge
H4C18S01093

Reductor de velocidad en línea - 10.93:1 Reducción, 10.93:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07575424
No. Fabricante H4C18S01093
Price$2,280.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H4C18S01093

Reductor de velocidad en línea - 10.93:1 Reducción, 10.93:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 1.2500 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07575424
No. Fabricante H4C18S01093

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,280.34/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA48
  • Par de salida máximo
    3208 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 180
  • Relación nominal
    12 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    10.93:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 2.3600 pulg.
  • Peso
    56 lb

Details

  • Relación real
    10.93:1
  • Detalles adicionales
    26S12L REDUCTOR TIGEAR-2
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476024253
  • Potencia de entrada máxima
    8.15 hp a 1750 rpm
  • Salida
    8.150 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    4087.916 N, 919 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    10.93:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    8 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1654 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476024253

Descripción general

Descripción del fabricante
H4C18S01093 REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos