Motion
AR20K-02-B

SMC
AR20K-02-B

REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 20
Artículo MI #07576038
No. Fabricante AR20K-02-B
Precio14.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR20K-02-B

REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 20
Artículo MI #07576038
No. Fabricante AR20K-02-B
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
Precio14.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4
  • Peso
    0.26 kg

Detalles

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Presión de prueba
    217
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117 07a; JIS Z 2371
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20K-02-B

También puede gustarle