Motion
100-2 ESLABÓN DE CONEXIÓN INOXIDABLE EA PK

PEER Chain
100-2 STAINLESS CONNECTING LINK EA PK

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07576503
No. Fabricante 100-2 STAINLESS CONNECTING LINK EA PK
Precio156.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
100-2 STAINLESS CONNECTING LINK EA PK

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #07576503
No. Fabricante 100-2 STAINLESS CONNECTING LINK EA PK
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
Precio156.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.187 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.376 pulg.
  • Altura de la placa
    1.187 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de stock del fabricante
    23630
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión

Descripción general

Descripción del fabricante
100-2 ESLABONES DE CONEXIÓN INOXIDABLES CADA UNO
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo