Motion
24B-2SS x 10 pies

PEER Chain
24B-2SS X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 24B / 1-1/2 in de paso, remachado, 2 trenzado, 304 material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #07576513
No. Fabricante 24B-2SS X 10 ft
Precio923.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
24B-2SS X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 24B / 1-1/2 in de paso, remachado, 2 trenzado, 304 material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #07576513
No. Fabricante 24B-2SS X 10 ft
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
Precio923.80 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.576 pulg.
  • Altura de la placa
    1.315 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.000 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    9.2 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ISO
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    30448
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico

Descripción general

Descripción del fabricante
24B-2 INOXIDABLE X 10 FT
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo