Motion
40 ACERO INOXIDABLE QUEST RIV X 10 pies

PEER Chain
40 STAINLESS STEEL QUEST RIV X 10 ft

Quest™ Cadena de rodillo - Serie de rodillo sólido, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304 , 10 pies de longitud
Artículo MI #07576527
No. Fabricante 40 STAINLESS STEEL QUEST RIV X 10 ft
Precio35.73 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
40 STAINLESS STEEL QUEST RIV X 10 ft

Quest™ Cadena de rodillo - Serie de rodillo sólido, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304 , 10 pies de longitud
Artículo MI #07576527
No. Fabricante 40 STAINLESS STEEL QUEST RIV X 10 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.73 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.157 pulg.
  • Altura de la placa
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    4188 pies-libras
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    35126
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Rodillo sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
40 BÚSQUEDA RIV INOXIDABLE X 10 PIES
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo