Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería455 / 1.630 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.840 pulg.
- Diámetro del pasador0.380 pulg.
- Altura de la placa0.840 pulg.
- Diámetro del rodillo0.620 pulg.
- Peso0.332 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso455 / 1.630"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Tipo de enlaceEslabón suelto
- Número de stock del fabricante1703
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de ingeniería
Descripción general
- Disponible con construcción remachada o recubierta.
- Alta resistencia con un peso mínimo.
- Construcción de cojinetes cerrados.