Motion
462 COTT X 10 FT

PEER Chain
462 COTT X 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie 462 , paso de 462 / 1.6340 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #07576537
No. Fabricante 462 COTT X 10 FT
Precio32.98 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
462 COTT X 10 FT

Cadena de ingeniería - Serie 462 , paso de 462 / 1.6340 pulg., recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #07576537
No. Fabricante 462 COTT X 10 FT
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
Su precio$32.98/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    462 / 1.6340 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.940 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.440 pulg.
  • Altura de la placa
    0.940 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.720 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    462
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    30035
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    462
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
462 COTT X 10 FT EC
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo