Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería477 / 2.3080 pulg.
- Diámetro del pasador0.440 pulg.
- Resistencia a la tensión1640 lb
- Peso0.95 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso477 / 2.308"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante5101
- MaterialAcero inoxidable 304
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SeriePunzón
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.
- Disponible con construcción remachada o recubierta.
- Alta resistencia con un peso mínimo.
- Construcción de cojinetes cerrados.