Motion
50  O-RING X 10 pies

PEER Chain
50 O-RING X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie O-Ring, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #07576541
No. Fabricante 50 O-RING X 10 ft
Precio61.77 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
50 O-RING X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie O-Ring, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #07576541
No. Fabricante 50 O-RING X 10 ft
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
Precio61.77 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6834 pies-libras
  • Peso
    0.914 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    13392
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Junta tórica

Descripción general

Descripción del fabricante
50 O-RING X 10 FT
  • Las juntas tóricas de goma sintética están selladas en el lubricante dentro del área de cojinetes de la cadena.
  • Ideal para aplicaciones en las que es fundamental mantener la suciedad y otros contaminantes fuera del área del cojinete.
  • Se utiliza habitualmente cuando la relubricación continua no es posible o difícil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo