Motion
50 PASADOR DE SOPORTE DE PLACA DE NÍQUEL RIV X 10 pies

PEER Chain
50 NICKEL PLATE HOLLOW PIN RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material niquelado, 10 pies de longitud
Artículo MI #07576553
No. Fabricante 50 NICKEL PLATE HOLLOW PIN RIV X 10 ft
Precio62.41 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
50 NICKEL PLATE HOLLOW PIN RIV X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, material niquelado, 10 pies de longitud
Artículo MI #07576553
No. Fabricante 50 NICKEL PLATE HOLLOW PIN RIV X 10 ft
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
Precio62.41 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.579 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.375 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6834 pies-libras
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    7371
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
50 PASADOR HUECO NIQUELADO X 10 PIES
  • Proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
  • Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje de la cadena, lo que proporciona una excelente cobertura durante el proceso de chapado.
  • Todos los pasadores huecos PEER se fabrican con precisión.
  • La cadena de pasador hueco PEER ofrece una multitud de posibilidades para el espaciado de acoplamiento/varilla transversal.
  • Ideal para un montaje y desmontaje sencillos de los accesorios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo