Motion
55 EXTRAÍBLE X 10 FT

PEER Chain
55 DETACHABLE X 10 FT

Cadena de ingeniería - 55 / 1.63100 pulg., paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #07576560
No. Fabricante 55 DETACHABLE X 10 FT
Precio59.81 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
55 DETACHABLE X 10 FT

Cadena de ingeniería - 55 / 1.63100 pulg., paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #07576560
No. Fabricante 55 DETACHABLE X 10 FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio59.81 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    55 / 1.63100 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.270 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    385 lb
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    55 EXTRAÍBLE
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    22436
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
55 EXTRAÍBLE X 10 FT
  • Todas las cadenas desmontables PEER cuentan con una pieza, eslabones de interconexión para facilitar el montaje y desmontaje.
  • Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo