Motion
60-2 RODILLO SÓLIDO INOXIDABLE X 10 pies

PEER Chain
60-2 STAINLESS X 10 ft SOLID ROLLER

Cadena de rodillo - Serie de rodillo sólido, 60 / 3/4 in de paso, remachado, 2 trenzado, 304 material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #07576567
No. Fabricante 60-2 STAINLESS X 10 ft SOLID ROLLER
Precio129.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
60-2 STAINLESS X 10 ft SOLID ROLLER

Cadena de rodillo - Serie de rodillo sólido, 60 / 3/4 in de paso, remachado, 2 trenzado, 304 material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #07576567
No. Fabricante 60-2 STAINLESS X 10 ft SOLID ROLLER
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
Su precio$129.00/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.673 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    pies-libras
  • Peso
    1.94 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    28119
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Rodillo sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO SÓLIDO DE ACERO INOXIDABLE 60-2 X 10 PIES
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo