Motion
80  RIV QUEST X 10 pies STP 3P EL

PEER Chain
80 RIV QUEST X 10 ft STP 3P EL

Quest™ Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #07576577
No. Fabricante 80 RIV QUEST X 10 ft STP 3P EL
Precio116.44 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
80 RIV QUEST X 10 ft STP 3P EL

Quest™ Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 80 / 1 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #07576577
No. Fabricante 80 RIV QUEST X 10 ft STP 3P EL
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
Precio116.44 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    17636 pies-libras
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    7040
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
80 BÚSQUEDA RIV X 10 PIES STP 3P EL
  • Todas las cadenas superiores afiladas PEER cuentan con casquillos sólidos Quest de una pieza formados en frío.
  • Los bujes sólidos Quest proporcionan una superficie interior más suave y cilíndrica para una mayor vida útil.
  • El afilado preciso de los dientes proporciona el agarre necesario para la menor penetración.
  • El diseño sólido de la placa central reduce la rotura del aserrín y la compactación de virutas.
  • El perfil bajo de la punta disminuye la pérdida por hematomas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo