Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.313 pulg.
- Altura de la placa0.950 pulg.
- Grosor de la placa0.125 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Ancho del rodillo0.625 pulg.
- Resistencia a la tensión70547 pies-libras
- Peso8 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenTaiwán
- Número de stock del fabricante7051
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras4
- Número de hebras a lo largo4
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaNo resistente a la corrosión
- SerieEstándar
Descripción general
- Todas las cadenas superiores afiladas PEER cuentan con casquillos sólidos Quest de una pieza formados en frío.
- Los bujes sólidos Quest proporcionan una superficie interior más suave y cilíndrica para una mayor vida útil.
- El afilado preciso de los dientes proporciona el agarre necesario para la menor penetración.
- El diseño sólido de la placa central reduce la rotura del aserrín y la compactación de virutas.
- El perfil bajo de la punta disminuye la pérdida por hematomas.