Motion
81X ROOFTOP RIV X 50 FT

PEER Chain
81X ROOFTOP RIV X 50 FT

Cadena de ingeniería - Serie 81X , paso de 81 / 2.6090 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #07576604
No. Fabricante 81X ROOFTOP RIV X 50 FT
Precio52.64 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
81X ROOFTOP RIV X 50 FT

Cadena de ingeniería - Serie 81X , paso de 81 / 2.6090 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #07576604
No. Fabricante 81X ROOFTOP RIV X 50 FT
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
Precio52.64 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81 / 2.6090 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.126 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.159 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.126 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.159 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.906 pulg.
  • Peso
    3.51 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    81X / 2.609"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    31869
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    81X
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
81X BÚSQUEDA RIV EN AZOTEA X 50 PIES
  • Todas las cadenas PEER 81X, 81XH y 81XH/H constan de pasadores de cuatro clavijas y casquillos sólidos para proporcionar una mayor vida útil y manejar cargas pesadas.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
  • Se utiliza en operaciones de servicio pesado y aplicaciones de transporte en entornos severos.
  • Diseñado para operaciones bajo cargas pesadas y concentradas, especialmente en cubetas donde los productos transportan largas distancias.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo