Motion
81X ESLABÓN DE DESPLAZAMIENTO PESADO/PESADO EA PK

PEER Chain
81X HEAVY/HEAVY OFFSET LINK EA PK

Eslabón offset - 81 / 2.609 pulg. Tamaño y paso, rebozado, acero al carbono
Artículo MI #07576606
No. Fabricante 81X HEAVY/HEAVY OFFSET LINK EA PK
Precio33.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
81X HEAVY/HEAVY OFFSET LINK EA PK

Eslabón offset - 81 / 2.609 pulg. Tamaño y paso, rebozado, acero al carbono
Artículo MI #07576606
No. Fabricante 81X HEAVY/HEAVY OFFSET LINK EA PK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81 / 2.609 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.236 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.295 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Altura de la placa
    1.236 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.295 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.906 pulg.
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    81X PESADO/PESADO / 2.609"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de stock del fabricante
    33136
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
81X ESLABONES DE DESPLAZAMIENTO DE BÚSQUEDA PESADO/PESADO CADA UNO
  • Todas las cadenas PEER 81X, 81XH y 81XH/H constan de pasadores de cuatro clavijas y casquillos sólidos para proporcionar una mayor vida útil y manejar cargas pesadas.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
  • Se utiliza en operaciones de servicio pesado y aplicaciones de transporte en entornos severos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo