Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería81 / 2.6090 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.126 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.159 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Altura de la placa1.126 pulg.
- Grosor de la placa0.159 pulg.
- Diámetro del rodillo0.906 pulg.
- Resistencia a la tensión25353 lb
- Peso2.55 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso81XSS / 2.609"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- País de origenChina
- Número de stock del fabricante37237
- MaterialAcero inoxidable 304
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
- Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
- Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.
- Todas las cadenas PEER 81X, 81XH y 81XH/H constan de pasadores de cuatro clavijas y casquillos sólidos para proporcionar una mayor vida útil y manejar cargas pesadas.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Se utiliza en operaciones de servicio pesado y aplicaciones de transporte en entornos severos.