Motion
C2162 ACERO INOXIDABLE PESADO X 10 pies

PEER Chain
C2162 HEAVY STAINLESS STEEL X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2162 / 4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 600 , 10 pies de longitud
Artículo MI #07576652
No. Fabricante C2162 HEAVY STAINLESS STEEL X 10 ft
Precio780.00 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
C2162 HEAVY STAINLESS STEEL X 10 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2162 / 4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 600 , 10 pies de longitud
Artículo MI #07576652
No. Fabricante C2162 HEAVY STAINLESS STEEL X 10 ft
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
Precio780.00 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Altura de la placa
    1.900 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.281 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.250 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    69446 pies-libras
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2162 / 4 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    24237
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
C2162 ACERO INOXIDABLE PESADO RIV X 10 PIES
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo