Motion
7576664

PEER Chain
7576664

Pasador de chaveta - 60 / 2.308 pulg. Tamaño y paso, N/A, Material de acero al carbono
Artículo MI #07576664
No. Fabricante 7576664
Precio40.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
7576664

Pasador de chaveta - 60 / 2.308 pulg. Tamaño y paso, N/A, Material de acero al carbono
Artículo MI #07576664
No. Fabricante 7576664
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
Su precio$40.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    60 / 2.308 pulg.
  • Altura de la placa
    0.750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.775 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    N/C
  • Número de cadena y paso
    H60 / 2.308"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Pasador de chaveta
  • Número de stock del fabricante
    27932
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
H60 H-2 ATT CON PASADORES
  • Barras laterales reforzadas para mayor resistencia y superficies de desgaste adicionales.
  • Se utiliza habitualmente en aplicaciones forestales en entornos ásperos y abrasivos.
  • Como transmisión, la cadena de fresadora tipo “H” es una cadena de rendimiento probado.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo