Motion
H78 ATENCIONES F-4

PEER Chain
H78 F-4 ATTS

Acoplamiento - 78 / 2.609 en Tamaño y paso, N/A, Material de acero al carbono
Artículo MI #07576666
No. Fabricante H78 F-4 ATTS
Precio53.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
H78 F-4 ATTS

Acoplamiento - 78 / 2.609 en Tamaño y paso, N/A, Material de acero al carbono
Artículo MI #07576666
No. Fabricante H78 F-4 ATTS
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
Precio53.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    78 / 2.609 pulg.
  • Altura de la placa
    1.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.880 pulg.
  • Peso
    2 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    N/C
  • Número de cadena y paso
    H78 / 2.609"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Tipo de enlace
    Adjunto
  • Número de stock del fabricante
    1558
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
H78 F-4 ATTS EC
  • Barras laterales reforzadas para mayor resistencia y superficies de desgaste adicionales.
  • Se utiliza habitualmente en aplicaciones forestales en entornos ásperos y abrasivos.
  • Como transmisión, la cadena de fresadora tipo “H” es una cadena de rendimiento probado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo