Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería188 / 2.6090 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.126 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Altura de la placa1.126 pulg.
- Grosor de la placa0.252 pulg.
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Peso3.6 lb
Detalles
- Número de enlace del adjuntoK-2
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Dos lados
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y pasoSS188 / 2.609"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- Número de stock del fabricante31002
- MaterialAcero al carbono
- Número de orificios2
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
Descripción general
- Todas las cadenas reforzadas de acero PEER están fabricadas con acero de alta calidad.
- Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr una mayor durabilidad y una mayor vida útil de la cadena.
- Se utiliza para reemplazar cadenas combinadas en aplicaciones severas.