Motion
7576670

PEER Chain
7576670

Pasador de chaveta - Material de acero al carbono chavetado
Artículo MI #07576670
No. Fabricante 7576670
Precio57.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
7576670

Pasador de chaveta - Material de acero al carbono chavetado
Artículo MI #07576670
No. Fabricante 7576670
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
Precio57.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    WD100
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Tipo de enlace
    Pasador de chaveta
  • Número de stock del fabricante
    28775
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
WD100 PASADOR CONEXIÓN COTT
  • Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
  • Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
  • La serie WR ofrece clavijas tratadas térmicamente, mientras que la serie WH ofrece todos los componentes tratados térmicamente para una mayor resistencia.
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo