Motion
WH82  RIV X 10 FT

PEER Chain
WH82 RIV X 10 FT

Cadena de ingeniería - WH82 / 3.0750 pulg., paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #07576671
No. Fabricante WH82 RIV X 10 FT
Precio37.93 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Chain
WH82 RIV X 10 FT

Cadena de ingeniería - WH82 / 3.0750 pulg., paso, remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #07576671
No. Fabricante WH82 RIV X 10 FT
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
Precio37.93 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    WH82 / 3.0750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.252 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Altura de la placa
    1.252 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.252 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Peso
    4.8 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    WH82 / 3.075"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    China
  • Número de stock del fabricante
    29175
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
WH82 RIV X 10 PIES - CLAVIJA DE AJUSTE A PRESIÓN EC
  • Diseñado para proporcionar una mejor resistencia y fiabilidad con cargas de choque pesadas y condiciones de funcionamiento difíciles con largas distancias al centro.
  • Se utiliza habitualmente para aplicaciones forestales en entornos duros y abrasivos.
  • La serie WR ofrece clavijas tratadas térmicamente, mientras que la serie WH ofrece todos los componentes tratados térmicamente para una mayor resistencia.
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo