Motion
39-C1305/S
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Grado normal
Artículo MI #07576685
No. Fabricante 39-C1305/S
Precio5.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Grado normal
Artículo MI #07576685
No. Fabricante 39-C1305/S
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
Precio5.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314046537
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314046537

Descripción general

Descripción del fabricante
39-C1305/S G-TEK CL, GRADO ECONÓMICO
  • Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
  • Los recubrimientos arrugados de látex presentan arrugas o pliegues en la superficie del recubrimiento que están diseñados para canalizar los fluidos y permitir un mejor contacto en superficies secas o húmedas: una goma natural que es flexible, resistente y duradera debido a su alto grado de resistencia a los enganches, las perforaciones y la abrasión
  • Carcasa transpirable de los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Diseño ergonómico de dedos curvados