Motion
F2B-GTEZ-107-BEV

DODGE
F2B-GTEZ-107-BEV

F2B-GTEZ-107-BEV
Artículo MI #07576968
No. Fabricante F2B-GTEZ-107-BEV
Precio596.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F2B-GTEZ-107-BEV

F2B-GTEZ-107-BEV
Artículo MI #07576968
No. Fabricante F2B-GTEZ-107-BEV
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
Precio596.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    1.6200 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.1200 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.1200 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado E-Z Kleen
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt (servicio ligero)
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    130731
  • Velocidad máxima
    5040 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
F2B-GTEZ-107-BEV COJINETE DE AGARRE
  • La configuración de brida de 2 pernos permite un montaje y alineación sencillos, lo que garantiza un funcionamiento fiable en varias configuraciones.
  • Fabricado en acero de alta calidad, este rodamiento ofrece una resistencia superior al desgaste y la corrosión, lo que prolonga su vida útil en entornos exigentes.
  • Con una capacidad nominal de carga dinámica de [inserte la capacidad nominal específica si se conoce], este rodamiento es capaz de manejar cargas sustanciales mientras mantiene un funcionamiento suave.
  • Equipado con un [insert type of seal, p. ej., goma o metal], proporciona una excelente protección contra contaminantes, lo que mejora su fiabilidad en condiciones de funcionamiento difíciles.
  • El cojinete cuenta con un diámetro de orificio de [insert diameter], lo que lo hace compatible con una amplia gama de ejes para aplicaciones versátiles
  • Perfecto para usar en transportadores, ventiladores y otros equipos rotativos donde el rendimiento confiable es fundamental.
  • Adecuado para diversas aplicaciones automotrices, incluidos componentes de chasis y transmisión, donde la precisión y la durabilidad son primordiales.
  • Ideal para uso en maquinaria agrícola, proporciona la resistencia y fiabilidad necesarias para operaciones de trabajo pesado.
  • El cojinete minimiza la fricción y el desgaste, lo que permite un funcionamiento más suave y una mayor eficiencia.
  • Su robusta construcción garantiza una fiabilidad duradera, lo que reduce la necesidad de realizar frecuentes sustituciones y mantenimiento.
  • Con su diseño de brida de 2 pernos, este rodamiento se adapta a diferentes configuraciones de montaje, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.