Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje74 mm
- Altura total74 mm
- Radio giratorio81 mm
- Ancho de la banda de rodadura1-21/32 pulg.
- Diámetro de la rueda2 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoBloqueo total
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalNEGRO
- Código de sujeciónTP11
- Acabado del bastidorCROMO
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor-30° a 250 °F
- Capacidad de carga200 lb
- Número de catálogo del fabricanteDW02GRP100TLTP11
- Tipo de productoRuedas médicas
- Cumplimiento de RoHsCumple con los requisitos de RoHs
- SerieRUEDA DOBLE
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraGOMA (gris)
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Color de la ruedaGris