Motion
900889
FRENO TOTAL DE BLOQUEO DE CASQUILLO GRIS (GRIS) SIN MARCA 2 X 1-21/32 CARGAS DE FRENO TOTALES DE HASTA 200LBS
Artículo MI #07577426
No. Fabricante 900889
Precio42.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FRENO TOTAL DE BLOQUEO DE CASQUILLO GRIS (GRIS) SIN MARCA 2 X 1-21/32 CARGAS DE FRENO TOTALES DE HASTA 200LBS
Artículo MI #07577426
No. Fabricante 900889
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
Precio42.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    72 mm
  • Altura total
    72 mm
  • Radio giratorio
    81 mm
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-21/32 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Bloqueo total
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje de rueda
    PASADOR HOLLOW KING
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    NEGRO
  • Código de sujeción
    HK01
  • Acabado del bastidor
    CROMO
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -30° a 250 °F
  • Capacidad de carga
    200 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    DW02GRP100TLHK01
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con los requisitos de RoHs
  • Serie
    RUEDA DOBLE
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    GOMA (gris)
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Color de la rueda
    Gris

Descripción general

Descripción del fabricante
900889 2X7/8 RUEDECILLA DOBLE CON TRINQUETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo