Motion
902652
RUEDA GIRATORIA DE POLIURETANO QUE NO DEJA MARCAS DE 3 X 2-5/16 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 165LBS
Artículo MI #07577430
No. Fabricante 902652
Price$43.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA DE POLIURETANO QUE NO DEJA MARCAS DE 3 X 2-5/16 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 165LBS
Artículo MI #07577430
No. Fabricante 902652
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
Price$43.91/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de montaje
    95 mm
  • Altura total
    95 mm
  • Radio giratorio
    65 mm
  • Ancho de la banda de rodadura
    2-5/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Details

  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje de rueda
    VÁSTAGO ROSCADO
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Código de sujeción
    TS15
  • Acabado del bastidor
    BLANCO
  • Material del bastidor
    NAILON
  • Tolerancia al calor
    -30° a 180 °F
  • Capacidad de carga
    165 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    TM03PYP281SWTS15
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Serie
    TM
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Color de la rueda
    Gris

Descripción general

Descripción del fabricante
902652 3X2-5/16 POL URA SWL TR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo