Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje95 mm
- Altura total95 mm
- Radio giratorio65 mm
- Ancho de la banda de rodadura2-5/16 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoBloqueo total
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaVÁSTAGO ROSCADO
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalGRIS
- Código de sujeciónTS06
- Acabado del bastidorBLANCO
- Material del bastidorNAILON
- Tolerancia al calor-30° a 180 °F
- Capacidad de carga165 lb
- Número de catálogo del fabricanteTM03PYP281TLTS06
- Tipo de productoRuedas médicas
- SerieTM
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Color de la ruedaGris
Descripción general
Descripción del fabricante
902655 3X2-5/16 POL URA SWL TR