Motion
906813
RUEDA GIRATORIA TERMOPLÁSTICA DE GOMA QUE NO DEJA MARCAS DE 5 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 246LBS
Artículo MI #07577442
No. Fabricante 906813
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA TERMOPLÁSTICA DE GOMA QUE NO DEJA MARCAS DE 5 X 3 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 246LBS
Artículo MI #07577442
No. Fabricante 906813
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    152 mm
  • Altura total
    152 mm
  • Radio giratorio
    102 mm
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje de rueda
    VÁSTAGO ROSCADO
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Código de sujeción
    TS02
  • Acabado del bastidor
    GRIS
  • Material del bastidor
    NAILON
  • Tolerancia al calor
    -30° a 180 °F
  • Capacidad de carga
    246 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    TG05TPP281SWTS02
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con los requisitos de RoHs
  • Serie
    TG
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    TERMOPLASTICO DE GOMA
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Color de la rueda
    Gris

Descripción general

Descripción del fabricante
TG05TPP281SWTS02 5X3 THM PLS RBR SWL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno