Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje152 mm
- Altura total152 mm
- Radio giratorio102 mm
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoBloqueo total
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaVÁSTAGO ROSCADO
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalGRIS
- Código de sujeciónTS02
- Acabado del bastidorGRIS
- Material del bastidorNAILON
- Tolerancia al calor-30° a 180 °F
- Capacidad de carga246 lb
- Número de catálogo del fabricanteTG05TPP281TLTS02
- Tipo de productoRuedas médicas
- Cumplimiento de RoHsCumple con los requisitos de RoHs
- SerieTG
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraTERMOPLASTICO DE GOMA
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Color de la ruedaGris