Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje109 mm
- Altura total109 mm
- Radio giratorio84 mm
- Ancho de la banda de rodadura1 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoFreno frontal
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaANILLO DE AGARRE
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalGRIS
- Código de sujeciónGR02
- Acabado del bastidorGRIS CLARO
- Material del bastidorNAILON
- Tolerancia al calor-30° a 175 °F
- Capacidad de carga140 lb
- Número de catálogo del fabricanteOP03PRN100FBGR02
- Tipo de productoRuedas médicas
- Cumplimiento de RoHsCumple con los requisitos de RoHs
- SerieÓPTIMO
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraRENTA DE GOMA
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaCALIBRE BAJO ( )
- Color de la ruedaGris