Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje102 mm
- Altura total102 mm
- Radio giratorio71 mm
- Ancho de la banda de rodadura1 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaANILLO DE AGARRE
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalNEGRO
- Código de sujeciónGR02
- Acabado del bastidorCROMO
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor-30° a 175 °F
- Capacidad de carga175 lb
- Número de catálogo del fabricanteCN03NRP100SWGR02
- Tipo de productoRuedas médicas
- Cumplimiento de RoHsCumple con los requisitos de RoHs
- SerieNEOTEQ
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraNEOPRENO (plano)
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Color de la ruedaNegro