Motion
900723
3 X 1 RUEDA GIRATORIA DE NEOPRENO QUE NO DEJA MARCAS CON BLOQUEO TOTAL DE LAS CARGAS DE FRENO HASTA 175LBS
Artículo MI #07577460
No. Fabricante 900723
Precio41.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 X 1 RUEDA GIRATORIA DE NEOPRENO QUE NO DEJA MARCAS CON BLOQUEO TOTAL DE LAS CARGAS DE FRENO HASTA 175LBS
Artículo MI #07577460
No. Fabricante 900723
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
Precio41.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    102 mm
  • Altura total
    102 mm
  • Radio giratorio
    71 mm
  • Ancho de la banda de rodadura
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Bloqueo total
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje de rueda
    ANILLO DE AGARRE
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    NEGRO
  • Código de sujeción
    GR01
  • Acabado del bastidor
    CROMO
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -30° a 175 °F
  • Capacidad de carga
    175 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    CN03NRP100TLGR01
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con los requisitos de RoHs
  • Serie
    NEOTEQ
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    NEOPRENO (plano)
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Color de la rueda
    Negro

Descripción general

Descripción del fabricante
900723 3X1 NEO SWL RUEDA GRP RNG TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno