Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje68 mm
- Altura total68 mm
- Radio giratorio51 mm
- Ancho de la banda de rodadura1 pulg.
- Diámetro de la rueda2 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoBloqueo total
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaPASADOR HOLLOW KING
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalNEGRO
- Código de sujeciónHK04
- Acabado del bastidorCROMO
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor-30° a 210 °F
- Capacidad de carga125 lb
- Número de catálogo del fabricanteCN02NRP100TLHK04
- Tipo de productoRuedas médicas
- Cumplimiento de RoHsCumple con los requisitos de RoHs
- SerieNEOTEQ
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraNEOPRENO (plano)
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Color de la ruedaNegro