Motion
901983
RUEDA GIRATORIA TERMOPLÁSTICA DE GOMA QUE NO DEJA MARCAS DE 3 X 7/8 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 140LBS
Artículo MI #07577471
No. Fabricante 901983
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA TERMOPLÁSTICA DE GOMA QUE NO DEJA MARCAS DE 3 X 7/8 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 140LBS
Artículo MI #07577471
No. Fabricante 901983
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    101 mm
  • Altura total
    101 mm
  • Radio giratorio
    73 mm
  • Ancho de la banda de rodadura
    7/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje de rueda
    ANILLO DE AGARRE
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Código de sujeción
    GR01
  • Acabado del bastidor
    CROMO
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -30° a 180 °F
  • Capacidad de carga
    140 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    RZ03TPP090SWGR01
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con los requisitos de RoHs
  • Serie
    REPRODUCTOR
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    TERMOPLASTICO DE GOMA
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Color de la rueda
    Gris

Descripción general

Descripción del fabricante
901983 3X7/8 THM PLS RBR SWL RUEDA GRP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good