Motion
901961
2 X 3/4" DE GOMA NO MARCADA TERMOPLASTIC (Gris) CAJA GIRATORIA SIN CARGAS DE FRENOS DE HASTA 110LBS
Artículo MI #07577474
No. Fabricante 901961
Precio13.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 X 3/4" DE GOMA NO MARCADA TERMOPLASTIC (Gris) CAJA GIRATORIA SIN CARGAS DE FRENOS DE HASTA 110LBS
Artículo MI #07577474
No. Fabricante 901961
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
Precio13.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    70 mm
  • Altura total
    70 mm
  • Radio giratorio
    50 mm
  • Ancho de la banda de rodadura
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje de rueda
    PASADOR HOLLOW KING
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Código de sujeción
    HK04
  • Acabado del bastidor
    CROMO
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -30° a 180 °F
  • Capacidad de carga
    110 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    RZ02TPN070SWHK04
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con los requisitos de RoHs
  • Serie
    REPRODUCTOR
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    TERMOPLASTICA DE GOMA (gris)
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    NAILON
  • Color de la rueda
    Gris

Descripción general

Descripción del fabricante
901961 2X3/4 THM PLS RBR SWL RUEDA HLW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good