Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje70 mm
- Altura total70 mm
- Radio giratorio52 mm
- Ancho de la banda de rodadura3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda2 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoBloqueo total
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaPASADOR HOLLOW KING
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalGRIS
- Código de sujeciónHK04
- Acabado del bastidorCROMO
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor-30° a 180 °F
- Capacidad de carga110 lb
- Número de catálogo del fabricanteRZ02TPN070TLHK04
- Tipo de productoRuedas médicas
- Cumplimiento de RoHsCumple con los requisitos de RoHs
- SerieREPRODUCTOR
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraTERMOPLASTICA DE GOMA (gris)
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaNAILON
- Color de la ruedaGris