Motion
901969
FRENO TOTAL LOCK DE CASTER GIRATORIO DE GOMA NO MARCADA DE 2 X 3/4"-CARGAS DE FRENO TOTALES DE HASTA 110LBS
Artículo MI #07577484
No. Fabricante 901969
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FRENO TOTAL LOCK DE CASTER GIRATORIO DE GOMA NO MARCADA DE 2 X 3/4"-CARGAS DE FRENO TOTALES DE HASTA 110LBS
Artículo MI #07577484
No. Fabricante 901969
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    71 mm
  • Altura total
    71 mm
  • Radio giratorio
    52 mm
  • Ancho de la banda de rodadura
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Bloqueo total
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Código de sujeción
    TP06
  • Acabado del bastidor
    CROMO
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -30° a 180 °F
  • Capacidad de carga
    110 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    RZ02TPN070TLTP06
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con los requisitos de RoHs
  • Serie
    REPRODUCTOR
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    TERMOPLASTICA DE GOMA (gris)
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    NAILON
  • Color de la rueda
    Gris

Descripción general

Descripción del fabricante
PARTE SUPERIOR DE LA RUEDA DENTADA DE 901969 2X3/4 THM PLS RBR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno