Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje103 mm
- Altura total103 mm
- Radio giratorio104 mm
- Ancho de la banda de rodadura7/8 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoBloqueo total
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalGRIS
- Código de sujeciónTP05
- Acabado del bastidorCROMO
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor-30° a 180 °F
- Capacidad de carga140 lb
- Número de catálogo del fabricanteRZ03TPP090TLTP05
- Tipo de productoRuedas médicas
- Cumplimiento de RoHsCumple con los requisitos de RoHs
- SerieREPRODUCTOR
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraTERMOPLASTICO DE GOMA
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Color de la ruedaGris