Motion
900400
RUEDA GIRATORIA TPR ANTIMICROBIANA SIN MARCAS DE 5 X 1-1/4 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 260LBS
Artículo MI #07577488
No. Fabricante 900400
Precio54.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA TPR ANTIMICROBIANA SIN MARCAS DE 5 X 1-1/4 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 260LBS
Artículo MI #07577488
No. Fabricante 900400
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
Precio54.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    160 mm
  • Altura total
    160 mm
  • Radio giratorio
    108 mm
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje de rueda
    PASADOR HOLLOW KING
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Código de sujeción
    HK01
  • Acabado del bastidor
    CROMO
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -30° a 210 °F
  • Capacidad de carga
    260 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    CH05AMP125SWHK01
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con los requisitos de RoHs
  • Serie
    CROMO
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    ANTIMICROBIANO TPR
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Color de la rueda
    Verde

Descripción general

Descripción del fabricante
900400 5X1-1/4 RUEDA ANTIMICRÓFONO TPR HLW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno