Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje109 mm
- Altura total109 mm
- Radio giratorio108 mm
- Ancho de la banda de rodadura1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoBloqueo total
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaPASADOR HOLLOW KING
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalGRIS
- Código de sujeciónHK01
- Acabado del bastidorCROMO
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor-30° a 210 °F
- Capacidad de carga190 lb
- Número de catálogo del fabricanteCH03AMP125TLHK01
- Tipo de productoRuedas médicas
- Cumplimiento de RoHsCumple con los requisitos de RoHs
- SerieCROMO
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraANTIMICROBIANO TPR
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Color de la ruedaVerde