Motion
900119
3 X 1-1/4 CARGAS DE BLOQUEO DIRECCIONALES GIRATORIAS ANTIMICROBIANAS TPR QUE NO DEJAN MARCAS HASTA 190LBS
Artículo MI #07577502
No. Fabricante 900119
Precio60.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 X 1-1/4 CARGAS DE BLOQUEO DIRECCIONALES GIRATORIAS ANTIMICROBIANAS TPR QUE NO DEJAN MARCAS HASTA 190LBS
Artículo MI #07577502
No. Fabricante 900119
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
Precio60.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    113 mm
  • Altura total
    113 mm
  • Radio giratorio
    108 mm
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Bloqueo direccional
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Código de sujeción
    TP01
  • Acabado del bastidor
    CROMO
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -30° a 210 °F
  • Capacidad de carga
    190 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    CH03AMP125DLTP01
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con los requisitos de RoHs
  • Serie
    CROMO
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    ANTIMICROBIANO TPR
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Color de la rueda
    Verde

Descripción general

Descripción del fabricante
PARTE SUPERIOR DE RUEDA ANTIMICRÓFONO 900119 3X1-1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno