Especificaciones
Dimensions
- Altura de montaje113 mm
- Altura total113 mm
- Ancho de la banda de rodadura1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Details
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de ruedaRígido
- Color principalGRIS
- Código de sujeciónTP01
- Acabado del bastidorCROMO
- Material del bastidorACERO
- Tolerancia al calor-30° a 210 °F
- Capacidad de carga190 lb
- Número de catálogo del fabricanteCH03AMP125RGTP01
- Tipo de productoRuedas médicas
- Cumplimiento de RoHsCumple con los requisitos de RoHs
- SerieCROMO
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraANTIMICROBIANO TPR
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Color de la ruedaVerde
Descripción general
Descripción del fabricante
PARTE SUPERIOR DE RUEDA ANTIMICRÓFONO 900120 3X1-1/4