Motion
901037
RUEDA GIRATORIA TERMOPLÁSTICA DE GOMA QUE NO DEJA MARCAS DE 3 X 1-1/4 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 200LBS
Artículo MI #07577514
No. Fabricante 901037
Precio33.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA TERMOPLÁSTICA DE GOMA QUE NO DEJA MARCAS DE 3 X 1-1/4 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 200LBS
Artículo MI #07577514
No. Fabricante 901037
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
Precio33.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    108 mm
  • Altura total
    108 mm
  • Radio giratorio
    72 mm
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Carros utilitarios, carros médicos, carros de computadoras, carros de choque
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Código de sujeción
    TP01
  • Acabado del bastidor
    GRIS
  • Material del bastidor
    NAILON
  • Tolerancia al calor
    -30° a 180 °F
  • Capacidad de carga
    200 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    NG03QDP125SWTP01
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Serie
    NAILON
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    TERMOPLASTICO DE GOMA
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Color de la rueda
    Gris

Descripción general

Descripción del fabricante
PARTE SUPERIOR DE LA RUEDA DENTADA DE 901037 3X1-1/4 PIES CUADRADOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good