Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje108 mm
- Altura total108 mm
- Radio giratorio95 mm
- Ancho de la banda de rodadura1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Tipo de frenoBloqueo direccional
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalGRIS
- Código de sujeciónTP01
- Acabado del bastidorGRIS
- Material del bastidorNAILON
- Tolerancia al calor-30° a 180 °F
- Capacidad de carga200 lb
- Número de catálogo del fabricanteNG03QDP125DLTP01
- Tipo de productoRuedas médicas
- SerieNAILON
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraTERMOPLASTICO DE GOMA
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA DE PRECISIÓN
- Color de la ruedaGris