Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje185 mm
- Altura total185 mm
- Radio giratorio123 mm
- Ancho de la banda de rodadura1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de montaje de ruedaPASADOR HOLLOW KING
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalGRIS
- Código de sujeciónHK01
- Acabado del bastidorPULIDO
- Material del bastidorACERO INOXIDABLE
- Tolerancia al calor-30° a 210 °F
- Capacidad de carga240 lb
- Número de catálogo del fabricanteSS06AMX125SWHK01
- Tipo de productoRuedas médicas
- Cumplimiento de RoHsCumple con los requisitos de RoHs
- SerieACERO INOXIDABLE
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraANTIMICROBIANO TERMOPLÁSTICO DE GOMA
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaPRECISIÓN INOXIDABLE
- Color de la ruedaVerde